Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nipplo a innesto con attacco comfort serie 2000 Per tubi flessibili in PU Würth

Nipplo, attacco comfort, serie 2000
INNESTO P/RUB.RAP. TUBO PUR 8,0X12

Cod. art. 0699100880
EAN 4045989047086

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata portata fino a 2100 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar.


Consente un flusso ottimale di aria compressa e la massima resa delle utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.



Collegamenti ermetici


Basso consumo e alta efficienza



Nippli in acciaio temprato


Per massima resistenza e lunga durata.



Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.


Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili.



I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.


Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa



Materiale: acciaio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Per diametro interno tubo flessibile

8 mm

Per diametro esterno tubo flessibile

12 mm

Lunghezza (L)

47 mm

Superficie

Zincato

Apertura chiave (SW)

19 mm

Pressione max

16 bar

Capacità di flusso

2100 l/min