Raccordo a T per lavatrici Polipropilene bianco
Raccordo a T lavatrice
PEZZO T PER LAVATRICE 1 1/2
Cod. art. 0888800503
EAN 4038898049920
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Indispensabile nelle lavanderie: Permette di collegare due lavatrici a uno scarico
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Bianco |
Filettatura di collegamento | 1 1/2 poll. |
Larghezza nominale scarico DN | DN.. 40.. |
Lunghezza | 120 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | 0 a 100 °C |