Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Attacco utensile Per spazzola di sicurezza a lunga durata

Adattatore per elettroutensile
ALBERINO PORTASPAZZOLA

Cod. art. 071469 08
EAN 4011231722827
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per spazzola di sicurezza a lunga durata

Indicazione

Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro rondella (D)

22 mm

Diametro albero (d)

6 mm

Diametro filettatura (d1)

12,7 mm

Lunghezza (L)

45 mm

Lunghezza gambo (L1)

20 mm