Attrezzo riparazione filetti danneggiati NES 25 Per filetto femmina da 32-54 mm e 1 1/4-2 1/8 pollici
Attrezzo riparazione filetti danneggiati NES 25
UTENS-RIPRIST-FILETT-INT-D32-54MM-NES25
Cod. art.
1952001420
EAN 4056807684826
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facile da regolare per filettature di qualsiasi diametro e passo
- Taratura non necessaria
- Utilizzabile su filettature destrorse e sinistrorse
- Per filettature standard metriche e americane con angolo del filetto di 60°
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro min/max | 32-54 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 920 g |