Accessorio per montaggio, piccolo
Accessorio per montaggio, piccolo
TENDITORE PER CONTROTELAI 650-1100MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Giunto sferico e tasselli in gomma antiscivolo per posizionamento diagonale fino a un angolo del tetto di 25°
- Regolazione continua
- Funzionamento con una mano sola
- Design robusto
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile per fissare pannelli in cartongesso, divaricatori per telai e per protezione antiscivolo nel veicolo.
Capacità di carico | 45 kg |
Lunghezza min/max | 65-110 cm |
Inclinazione tetto max | 25 Gradi |
Peso prodotto (per pezzo) | 3600 g |