Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium COMPACT

Avvit impulsi pneum. DSS 1/2 poll. Premium COMPACT
CHIAVE IMPULSI DSS1/2N PREMIUM COMPACT

Cod. art. 57143080

EAN 4061975320964

249,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2 poll. Premium COMPACT

Cod. art. 57143080

249,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Avvitatore ad impulsi di alta qualità con carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali
  • Eccellente rapporto potenza-peso

  • Coppia di svitamento max fino a 1100 Nm con un peso di soli 1,1 kg

  • Affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata

  • Meccanismo a impulsi a martello di alta qualità e cilindro con esclusivo motore a 7 lamelle.

  • La regolazione della potenza a 4 stadi con pratica conversione con una sola mano garantisce una regolazione ottimale e semplice per la rispettiva applicazione

  • Eccellente maneggevolezza e controllo ottimale

  • Impugnatura particolarmente ergonomica con componenti morbidi e grilletto preciso
Indicazione
  • Dimensione bullone massima consigliata: M14

  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.

  • Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente, aggiungere una piccola quantità di olio dall’ingresso aria ogni giorno e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese.

  • Nipplo a innesto utensile non incluso nella fornitura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dispositivo di fissaggio utensile

1/2 poll. attacco quadro esterno

Coppia di lavoro max

750 Nm

Coppia di svitamento max

1100 Nm

Livello di pressione acustica

88,6 dB

Vibrazione

7,88 m/s²

Pressione di esercizio

6,3 bar

Peso dispositivo

1,1 kg

Diametro interno tubo flessibile min

8 mm

Consumo aria

135 l/min

Filettatura di collegamento

G 1/4 poll.

Lunghezza x larghezza x altezza

115 x 61 x 186 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto serie 2000

INNESTO RUB.FIL.MASCHIO 1/4

Con filetto maschio
x 3 pz.