Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. P
Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1" P
CHIAVE AD IMPULSI DSS 1P
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima distribuzione del peso
Unità ben equilibrata in una robusta carcassa di alluminio
Molto maneggevole e facile da usare
Impugnatura ergonomica e con rivestimento in gomma, impugnatura supplementare girevole a 360°, facile passaggio destra/sinistra e grilletto regolabile.
Lunga durata e sostanziale assenza di vibrazioni
Meccanismo del martello di alta qualità ed elevata potenza in bagno d'olio con motore a 6 lamelle.
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.
- La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'attrezzo ad aria pneumatica previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.
- Nipplo a innesto utensile non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo di fissaggio utensile | 1 poll. attacco quadro esterno |
Coppia di lavoro max | 1694 Nm |
Coppia di svitamento max | 2440 Nm |
Livello di pressione acustica | 93 dB |
Vibrazione | 5.69 m/s² |
Pressione di esercizio | 6.3 bar |
Peso dispositivo | 9,97 kg |
Diametro interno tubo flessibile min | 11 mm |
Consumo aria | 310 l/min |
Filettatura di collegamento | 1/2 poll. |
Lunghezza x larghezza x altezza | 305 x 104 x 276 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.