Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore ad impulsi tangenziale alimentato a batteria ASS 14 da 1/4"

Avvitatore impulsi a batteria tang. ASS 14 da 1/4"
AVVIT. IMPULSI14,4V ASS14 1/4 ESAG
MASTER

Cod. art. 07006244
EAN 4050641835949

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Versatile avvitatore a impulsi a batteria con attacco da 1/4". Coppia elevata fino a 150 Nm, ma al contempo delicata sul polso grazie alla percussione rotatoria.

Quasi nessun segno di fatica durante il lavoro


Design corto e compatto



Tempi di carica lunghi


Gruppo batteria agli ioni di litio da 4,0 Ah



Display dello stato di carica della batteria


Grazie a 4 LED presenti nel gruppo batterie

Indicazione

Applicazione avvitamento pesante: A seconda dell'applicazione, possono essere necessari test preliminari, poiché la coppia può variare notevolmente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero di giri a vuoto min/max

0-2800 G/min

Numero colpi min/max

0-3200 G/min

Coppia max per serraggio duro

150 Nm

Per vite

M6 - M14

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono incassato 1/4 poll.

Lunghezza

145 mm

Larghezza

75 mm

Altezza

242 mm

Peso con batteria ricaricabile

1,7 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Capacità batteria

4 Ah

Avvitatore ad impulsi tangenziale alimentato a batteria ASS 14 da 1/4" compreso:
1 x
Caricabatterie rapido AL 30-CV-LI

CARICABATTERIA AL30-CV-LI P.COMPACT

Descrizione: Caricabatterie adatto per batterie di sistema agli ioni di litio da 18 V (CV)
Quantità: 1 x
2 x
Batteria LI-CV, 14,4 V

BATTERIA LI CV14,4V/4,0AH P.BS, ASS

Descrizione: Potente e robusto gruppo batteria agli ioni di litio.
Quantità: 2 x
Termoformato per valigetta per macchine MASTER
1 x
Termoformato per valigetta per macchine MASTER

TERMOFORMATO P.ASS14-ASS18-A

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre la tua macchina Würth MASTER in modo comodo e sicuro.
Quantità: 1 x
Valigetta vuota ORSY<SUP>® </SUP>200
1 x
Valigetta vuota ORSY® 200

VALIG.IN PP P/ABS 96M-2/12-2

Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche