Avvitatore a impulsi tangenziale alimentato a batteria ASS 18 da 1/2"
Avvitatore imp tang batt, ASS 18-1/2"
AVVIT. IMPULSI 18V ASS18 1/2 ESAG.
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Quasi nessun segno di fatica durante il lavoro
Design corto e compatto
Tempi di carica lunghi
Gruppo batteria agli ioni di litio da 4,0 Ah
Display dello stato di carica della batteria
Grazie a 4 LED presenti nel gruppo batterie
Numero di giri a vuoto min/max | 0-2800 G/min |
Numero colpi min/max | 0-3200 G/min |
Coppia max per serraggio duro | 180 Nm |
Per vite | M6 - M16 |
Dispositivo di fissaggio utensile | 1/2 poll. attacco quadro esterno |
Peso con batteria ricaricabile | 1.8 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 4 Ah |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti

TERMOFORMATO P.ASS14-ASS18-A

VALIG.IN PP P/ABS 96M-2/12-2
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.