Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC Combi

AVVIT.IMP.ASS18-A EC S.BATT.CARIC.
MASTER

Cod. art. 570051001

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC Combi

Cod. art. 570051001
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
Avvitatore ad impulsi a batteria 18 V molto versatile con attacco combinato, regolazione della potenza a tre stadi e motore brushless con requisiti di manutenzione ridotti.

Attacco utensile combinato


Combinazione di esagono incassato da 1/4 di pollice e attacco quadro da 1/2 pollice in modo da utilizzare un solo dispositivo per più applicazioni



Motore EC senza spazzole efficiente con ridotte esigenze di manutenzione


Per tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria e una durata maggiore del motore



Regolazione della potenza a 3 stadi


Tre stadi per rapporto velocità/forza di serraggio per varie applicazioni e materiali



Illuminazione ottimale dell'area di lavoro


Illuminazione tripla a LED



Impugnatura dal pratico design


Impugnatura ergonomica e sottile elemento morbido per una presa sicura e stabile

Indicazione

Avvitatore ad impulsi utilizzabile solo con le apposite bussole rinforzate.
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
Per lavorare con viti metriche M6–M16 e per il serraggio di dadi, ancoranti a vite ecc.

Tensione nominale

18 V/CC

Numero di giri a vuoto min/max

0-2800 G/min

Numero colpi min/max

0-3200 G/min

Coppia max per serraggio duro

185 Nm

Per vite

M6 - M16

Dispositivo di fissaggio utensile

attacco quadro esterno 1/2 poll. e attacco quadro interno 1/4 poll.

Lunghezza

158 mm

Larghezza

60 mm

Altezza

240 mm

Peso con batteria ricaricabile

1,8 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili

0 PZ

Capacità batteria

0 Ah

Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-A EC Combi compreso:

1 x
Termoformato per valigetta per macchine MASTER

TERMOFOFORMATO ASS 18-A EC COMBI

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre la tua macchina Würth MASTER in modo comodo e sicuro.
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.

Articoli aggiuntivi:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pacchetto batterie LI-CV 18 V con caricabatterie e 2 batterie

POWER PACK LI-CV-18V-2X5,0AH

Due batterie, robuste e potenti e un caricabatterie in ogni confezione.
x 1 pz.