Avvitatore ad impulsi tangenziale a batteria ASS 18-1/2" HT
Avvitatore ad impulsi tangenz batt ASS 18-1/2" HT
AVVIT.IMP.18V/4,0AH ASS18 1/2 POL.
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima coppia di serraggio 610 Nm
Idoneità limitata per la sostituzione degli pneumatici, avvitamenti di viti in serie non consigliabile
Protezione contro i sovraccarichi
Minimizza il rischio di danni da sovraccarico al utensile o alla batteria
Massime prestazioni con raffreddamento ottimale
Motore a quattro poli con migliore distribuzione della potenza della batteria rispetto ai tradizionali motori a due poli
Batteria con peso ridotto e prestazioni elevate senza effetto memoria
Tecnologia agli ioni di litio
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria
Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.
Caratteristiche tecniche(X)
Viti da legno/truciolato, serraggio di dadi, viti cilindriche, tasselli a vite, ecc.
Numero di giri a vuoto min/max | 0-1900 G/min |
Numero colpi min/max | 0-2200 G/min |
Coppia max per serraggio duro | 610 Nm |
Per vite | M20 |
Dispositivo di fissaggio utensile | 1/2 poll. attacco quadro esterno |
Lunghezza | 226 mm |
Larghezza | 80 mm |
Altezza | 260 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 3,1 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 4 Ah |
TERMOFORMATO P.ASS18 1/2 POLLICI HT
VALIG.IN PP P/ABS 96M-2/12-2
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.