Avvitatore alimentato a batteria S 12-A
Avvitatore a batteria S 12-A 1/4
AVVITATORE S12-A 2X2,0AH
MASTER
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro comodo e senza sforzo, anche negli spazi stretti
Estremamente compatto, leggero ed ergonomico
L'area di lavoro è sempre ben illuminata
Luce LED
Batteria agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.
Adatto sia per avvitare sia per forare
grazie al mandrino a due velocità con 20+1 livelli di coppia di serraggio.
Connessione semplice di tutte le punte per cacciavite e trapano standard (E6+C6)
Supporto universale per punte da 1/4"
Protezione da sovraccarico
Evita i danni da sovraccarico a motore e batteria.
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V.
Tensione nominale | 12 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2 | 0-400 / 0-1300 G/min |
Coppia max duro/morbido | 30 / 15 Nm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Esagono incassato 1/4 poll. |
Peso con batteria ricaricabile | 0.8 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Capacità batteria | 2 Ah |
Caratteristiche tecniche(X)
CARICABATTERIA AL30-LI
BATTERIA LITO 12V/2,0AH
TERMOFORMATO P.S-12-A/BS12-A/ASS12-A
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.