Avvitatore per cartongesso a batteria TBS 12-A
Avvitatore costruzione a secco, batteria, TBS 12-A
AVVITATORE TBS12-A-2X2,0AH
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Leggero e pratico per lavorare velocemente senza troppa fatica
Design estremamente compatto ed ergonomico
Durevole e robusto
- Motore EC brushless potente, efficiente, duraturo e con requisiti di manutenzione ridotti
- Freno motore per una lunga durata
Risultati precisi
grazie alla battuta di profondità regolabile con precisione
Illuminazione a LED
L'area di lavoro è sempre ben illuminata.
Rotazione in senso orario/antiorario
Con batterie agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 12 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-3000 G/min |
Diametro vite max | 4 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Esagono incassato 1/4 poll. |
Peso con batteria ricaricabile | 0,8 kg |
Altezza | 180 mm |
Lunghezza | 240 mm |
CARICABATTERIA AL30-LI
BATTERIA LITO 12V/2,0AH
CASEINRT-(TBS 12-A)
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.