Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Avvitatore per cartongesso a batteria TBS 18-A

Avvitatore a batteria per cartongesso TBS 18-A
AVVITATORE A BATT.CARTONG.TBS18-A 4,0 AH

Cod. art. 07006422
EAN 4053479201979

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico avvitatore a batteria estremamente piccolo e maneggevole per viti per cartongesso. Dotato di caricatore automatico S 50-TBM, adatto alle viti nastrate.

Lavoro senza sforzo


  • Grazie al design corto, compatto e leggero

  • L'attacco a baionetta silenzioso evita rumori superflui


Risultati precisi


Regolazione precisa della battuta di profondità



Visualizzazione dello stato di carica per batteria


3 LED nel gruppo batteria



Sostituzione rapida degli inserti


Sistema di sostituzione rapida per sostituire le punte in modo veloce e pratico

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Viti per lavori edili ad alta velocità, max. 5,0 mm di diametro

  • Viti autoforanti, ad es. ZEBRA PIAS con diametro max. di 4,2 mm

Tensione nominale

18 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max

0-4200 G/min

Coppia di serraggio max

8.5 Nm

Diametro vite max

5 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono incassato 1/4 poll.

Peso con batteria ricaricabile

1,6 kg

Avvitatore per cartongesso a batteria TBS 18-A compreso:
Caricabatterie
1 x
Caricabatterie

CARICABATTERIA AL30-TB P.TBS 18-A

Descrizione: Per avvitatore per cartongesso a batteria TBS 18-A
Quantità: 1 x
Batteria Li-Ion
2 x
Batteria Li-Ion

BATTERIA LI 18V-TBS 4,0AH

Descrizione:
4 Ah
Per avvitatore per cartongesso a batteria TBS 18-A
Quantità: 2 x
Inserto per valigetta
1 x
Inserto per valigetta

CASEINRT-HNDTL-(H26-ACM)

Descrizione: Per avvitatore a batteria per cartongesso TBS 18-A
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta per utensili

VALIGETTA VUOTA P.UTENSILI MASTER

ORSYBULL
Descrizione: Valigetta per utensili® ORSYBULL
Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche