Avvolgicavo automatico
Avvolgicavo elettrico, 230 V
AVVOLGICAVO AUTOMATICO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione a parete
- Morsettiera dal lato alimentazione facilmente accessibile
- Cavo PVC H 05 VV-F approvato IMQ - HAR (tensione nominale 300/500V)
- Con dente d’arresto inserito si può operare con la lunghezza di cavo desiderato (ogni 50 cm)
- Riavvolgimento automatico a molla
- Bocca guidacavo a rullini
- Elementi strutturali dell’avvolgicavo in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio a muro che consente la rotazione dell’avvolgicavo
In caso di uso prolungato è necessario svolgere completamente il cavo per evitare che si surriscaldi e che scatti la protezione termica. Viene fornito senza presa e spina
A norma IEC 1242 - EN 61242
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza del cavo (avvolto) | 10,5 m |
Lunghezza del cavo (esterna) | 1,5 m |
Tipo cavo | H05VV-F3G1,5 mm² |
Classe di protezione IP | IP 42 |
Tensione nominale | 230 V/CA |