Avvolgicavo con cavo in pvc
Avvolgicavo con cavo in PVC
AVVOLG.4PRESE-(BIVAL-TEDESCA)-IP20-230V
Cod. art. 077450 01
EAN 4045989152858
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tamburo in materiale tecnopolimero autoestinguente ad alta resistenza meccanica
- Telaio in acciaio zincato con impugnatura in materiale isolante
- Autoestinguente: secondo IEC 60695-2-10 (Glow wire test 650°C/850°C)
- Con protezione termica contro il surriscaldamento del cavo. Una volta azionata la protezione termica si deve aspettare il raffreddamento del dispositivo
- Cavo in PVC tipo H05VV-F approvato IMQ-HAR (tensione nominale 300/500V)
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo cavo | H05VV-F3G1,5 mm² |
Lunghezza cavo | 40 m |
Connettore a innesto | 1 spina 2P+E, 16 A |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Potenza (con cavo srotolato) | 3600 W |
Potenza (cavo arrotolato) | 1500 W |
Normative | EN 61242, IEC 61242 |
Protezione termica | Sì |