Avvolgicavo in tecnopolimero 250 V
Avvolgicavo in plastica H07RN-F 3G2,5 mm²
AVVOLGICAVO-3PR-SCHUKO-H07RN-F3G2,5-33M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tamburo in materiale tecnopolimero ad alta resistenza meccanica
- Grande manovella snodabile
- Sistema innovativo dell'innesto spine
- Freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura
- Cavo RN omologato per l'uso in luoghi secondo la norma VDE 0100 Parte 704
- Made in Germany
Interruttore termico con protezione contro surriscaldamento del cavo, riavviabile manualmente dopo il raffreddamento.
- Conforme alle informazioni DGUV 203-006 (ex BGI 608)
- Testato secondo la norma EN 61242
Caratteristiche tecniche(X)
Avvolgicavo per l'uso all'esterno e nei cantieri edili.
Tipo cavo | H07RN-F3G2,5 mm² |
Lunghezza cavo | 33 m |
Esecuzione | 3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V |
Connettore a innesto | 1 spina Schuko, 16 A |
Corrente nominale | 16 A |
Tensione nominale | 250 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Lunghezza x larghezza x altezza | 290 x 210 x 395 mm |
Tipo di connettore | F |
Normative | EN 61242 |
Protezione termica | Interruttore termico con protezione da riavvio secondo VDE 0620 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.