Avvolgicavo industriale
Avvolgicavo industriale con cavo in gomma
AVVOLGICAVO C/2PRESE 2P-T IP55 230V
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tamburo in materiale tecnopolimero autoestinguente ad alta resistenza meccanica
- Telaio in acciaio zincato con impugnatura in materiale isolante
- Autoestinguente: secondo IEC 60695-2-10 (Glow wire test 650°C/850°C)
- Con protezione termica contro il surriscaldamento del cavo
- Una volta azionata la protezione termica si deve aspettare il raffreddamento del dispositivo
- Cavo in gomma tipo H07RN-F approvato IMQ -HAR (con tensione nominale di 450/750V)
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo cavo | H07RN-F |
Lunghezza cavo | 30 m |
Esecuzione | 2 prese elettriche CEE, 3 poli, 16 A, 230 V, Con spina CEE a 3 poli, 16 A, 230 V |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 55 |
Potenza (con cavo srotolato) | 3600 W |
Potenza (cavo arrotolato) | 1800 W |
Normative | EN 61316, IEC 60309 , IEC 61316 |
Protezione termica | Sì |