Avvolgicavo per uso civile
Avvolgicavo IMQ
AVVOLGICAVO USO CIVILE 15M 3X1,5MMQ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tamburo in tecnopolimero antiurto con un’elevata resistenza meccanica e da un’ottima resistenza agli urti
- A norma CEI EN 61242
Protezione da surriscaldamento, interruttore termico in caso di surriscaldamento e sovraccarico
Made in Italy
Caratteristiche tecniche(X)
Avvolgicavo per l‘uso solo all’interno
Tipo cavo | H05VV-F3G1,5 mm² |
Lunghezza cavo | 15 m |
Connettore a innesto | 1 spina 2P+E, 16 A |
Tensione nominale | 230 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Lunghezza x larghezza x altezza | 242 x 126 x 287 mm |
Potenza (con cavo srotolato) | 3200 W |
Potenza (cavo arrotolato) | 1200 W |
Normative | EN 61242 |
Protezione termica | Sì |