BATTERIA G14, 14,4 V Per rivettatrice per rivetti a strappo a batteria ANG 14 e rivettatrice per rivetti filettati a batteria ANG 310
Batteria G14 14,4 Volt per ANG 14 ANG 310
BATTERIA 14,4V 1,3AH P.ANG14
Cod. art.
070091513
EAN 4049557915197
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 14.4 V/DC |
Capacità batteria | 1.3 Ah |
Tempo di ricarica | 50 min |
Caricabatterie idonei | LG 14 |