BY-Pass per circuito primario
BY-PASS per circuito primario collettore
KIT BY-PASS PRIMARIO
Cod. art. 0878901565
EAN 4045989892334
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per garantire il ricircolo del fluido proveniente dal circuito primario (lato caldaia) nel caso in cui il circuito secondario (lato terminali) sia controllato da valvole termostatiche o elettrotermiche e che queste siano in chiusura
- Filetto attacchi circuito primario 1” M
- Filetto attacchi circuito secondario 1” F con dadi girevoli
- Valvola di by-pass differenziale regolabile tramite manopola e scala graduata da 1 a 3 m.c.a. (metri colonna d’acqua)
- Completo di guarnizioni in EPDM
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
![]() | |
Numero collegamenti | 2 PZ |
Filettatura di collegamento | 1 poll. |
Filetto d'uscita | 1 poll. |
Larghezza | 120 mm |
Profondità | 40 mm |
Altezza | 70 mm |
Distanza attacco - attacco | 60 mm |
Pressione di esercizio | 6 bar |
Temperatura di esercizio min | 55 °C |
Temperatura di esercizio max | 20 °C |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
