BY-Pass primario con attacchi alta temperatura
BY-PASS per circuito primario collettore alta temp
KIT BY-PASS PRIMARIO/ALTA TEMP.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per garantire il ricircolo del fluido proveniente dal circuito primario (lato caldaia) nel caso in cui il circuito secondario (lato terminali) sia controllato da valvole termostatiche o elettrotermiche e che queste siano in chiusura
- Con attacchi laterali per il fissaggio dei kit stacchi alta temperatura
- Filetto attacchi circuito primario 1” M
- Filetto attacchi circuito secondario 1” F con dadi girevoli
- Filetto attacchi laterali per kit stacchi alta temperatura 3/4” M girevole
- Valvola di by-pass differenziale regolabile tramite manopola e scala graduata da 1 a 3 m.c.a. (metri colonna d’acqua)
- Completo di guarnizioni in EPDM
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
![]() | |
Larghezza | 180 mm |
Profondità | 65 mm |
Altezza | 152 mm |
Filettatura di collegamento | 3/4 poll. |
Filetto d'uscita | 1 poll. |
Numero collegamenti | 3 PZ |
Distanza attacco - attacco | 60 mm |
Pressione di esercizio max | 6 bar |
Temperatura di esercizio min | 25 °C |
Temperatura di lavoro max | 55 °C |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Peso prodotto (per pezzo) | 1430 g |