Bacchetta per saldatura TIG in alluminio
Bacchette per saldatura TIG dell'alluminio
BARR. P/SALD.TIG ALLUM. 2,4MM 1KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- S-AIMg 5, DIN 1732
- Denominazione in conformità alla norma ASME: ER 5356
- Materiale n. 3.3556
Le bacchette per saldatura sono saldate con CA.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per i giunti saldati sui seguenti materiali di base:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (max. +80°C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) - non approvato dal TÜV
Diametro filo | 2,4 mm |
Lunghezza | 1000 mm |
Peso | 5 kg |
Indicazione materiale | S-AIMg 5 |
Materiale | Lega a base di alluminio, AIMg5 |
Composizione lega per brasatura Mn (peso %) | 0.6 % |
Limite di elasticità (valore Rp 0,2) min | 90 N/mm² |
Composizione lega per brasatura Mg (% peso) | 5.5 % |
Composizione lega per brasatura Ti (% peso) | 0.2 % |
Gas di protezione | Argon puro |
Resistenza a trazione min./max. | 220-260 N/mm² |
Allungamento a rottura min | 20 % |