Bacchetta per saldatura TIG di acciaio inox
Bacchette per saldatura TIG acciaio inossidabile
BARR. P/SALD.TIG AISI316L 1,6MM 1KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- SG X2CrNiMo 1912, DIN 8556
- Denominazione in accordo con la norma AWS 5.9: ER 316 L-Si
- Materiale n. 1.4430
Le bacchette per saldatura sono saldate con polo CC.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per i giunti saldati sui seguenti materiali di base:
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Diametro filo | 1,6 mm |
Lunghezza | 1000 mm |
Peso | 5 kg |
Indicazione materiale | SG X2 CrNiMo 1912 |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
Composizione lega per saldatura C (% peso) | 0.025 % |
Limite di elasticità (valore Rp 0,2) min | 350 N/mm² |
Gas di protezione | Argon |
Resistenza a trazione min./max. | 600-700 N/mm² |
Allungamento a rottura min | 30 % |