Bacchetta per saldatura TIG per acciaio WSG 2
Bacchetta per saldatura TIG acciaio
MATERIALE-APPORTO-ACC-TIG-WSG2-2,4MMX1M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Denominazione in conformità alla norma EN 440: W3Si1
- Denominazione in accordo con la norma EN ISO 636-A: W3Si1
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro filo | 2,4 mm |
Lunghezza | 1000 mm |
Peso | 5 kg |
Indicazione materiale | WSG 2 |
Materiale | Acciaio debolmente legato, 1.5125, 11MnSi6 |
Composizione lega per brasatura Mn (peso %) | 1.5 % |
Composizione lega per saldatura C (% peso) | 0.1 % |
Composizione lega per brasatura SI (% peso) | 0.8 % |
Allungamento a rottura A5 | 27 % |
Limite di elasticità (valore Rp 0,2) min | 510 N/mm² |
Resistenza alla tensione Rm | 580 N/mm² |