Badezimmerhaken einzeln und doppelt GIRONA und FIGUERAS
Handtuchhaken
HNDTUCHHAK-GROSS-CR-66X66X58MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korrosionsbeständig
- Leichte Reinigung
- Befestigungen für beide Modelle im Lieferumfang enthalten
- Beide Modelle sind auch in einer Version mit zwei Haltern erhältlich
- Modell GIRONA aus glänzendem Zamak
Modell FIGUERAS:
- Aus Edelstahl mit Satinierung
- Geeignet für öffentliche, stark frequentierte Bereiche
Datenblätter(X)
Hauptsächlich zur Verwendung in Badezimmern
Wartung: Der Edelstahl muss gewartet werden, da Staub das Chrom beschädigen kann. Wir empfehlen eine monatliche Reinigung mit einem speziellen Produkt für Edelstahl.
Länge x Breite x Höhe | 66 x 66 x 58 mm |
Oberfläche | Verchromt |
Werkstoff | Kupfer |