Banco da lavoro carrellato WE
Banco di lavoro carrellato WE
CARRELLO-WE-SYS-13-ROSSO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema di chiusura a tre livelli
- Serratura centralizzata a cilindro
- Sblocco con una sola mano; il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti durante il movimento
- Blocco cassetto per un'eccellente stabilità e per prevenire il ribaltamento. È possibile aprire solo un cassetto alla volta.
- Lato sinistro: 3 cassetti (268x463x71 mm), 1 cassetto (268x463x156 mm) e 1 cassetto (268x463x327 mm)
- Lato destro: 6 cassetti (670x463x71 mm) e 1 cassetto (670x463x156 mm)
Una robusta maniglia laterale garantisce uno spostamento comodo del carrello
Dimensioni cassetti nella misura sistema | ||
Art. n. | Cassetto | Misura sistema |
0962 639 110 | 1 | |
2-6 Lato sinistro | Non in misura sistema | |
2-4 Lato destro | ||
5 Lato destro | ||
0962 639 130 | 1 | |
2-6 Lato sinistro | Non in misura sistema | |
2-6 Lato destro | ||
7-8 Lato destro |
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Rosso traffico RAL 3020 |
Superficie | Rivestito a polvere |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) | 1115 x 550 x 1085 mm |
Tipologia di estrazione | Estrazione completa, Cuscinetto a sfere |
Capacità di carico cassetto | 35 kg |
Numero cassetti | 13 PZ |
Numero ruote | 4 PZ |
Capacità di carico | 1000 kg |
Materiale del piano di lavoro | Tappetino di gomma |
Peso prodotto (per pezzo) | 112.800 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.