Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra di ancoraggio per pali

Guida per barra fermacarico
BARRA ANCORAGGIO 2000MM ZSS2000
ORSYMOBIL

Cod. art. 096380 257
EAN 4038898487630

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Da fissare alle pareti o all'allestimento del veicolo
  • Funzione di controllo rapido

  • Con protezione bordi in gomma

  • In alluminio

  • Con kit di fissaggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

ZSS2000

Larghezza

43 mm

Altezza

25.5 mm

Lunghezza

2000 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2.800 kg

Colore

Argento alluminio, Nero

Materiale

Alluminio-plastica

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cinghia a cricchetto con gancio piatto

CINGHIA A CRICCHET 2000MM RZS20

ORSYMOBIL
Per binario fermacarico
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con gancio piatto

CINGHIA A CRICCHETTO 5000MM RZS50

ORSYMOBIL
Per binario fermacarico
x 1 pz.
Tappi di copertura Per barre fermacarico airline in alluminio

TAPPO FINALE PER ZSS (2 PZ.) KES01

ORSYMOBIL
Proteggono dai bordi taglienti