Barra di ancoraggio per pali
Guida per barra fermacarico
BARRA ANCORAGGIO 997MM ZSS997
ORSYMOBIL
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Funzione di controllo rapido
- Con protezione bordi in gomma
- In alluminio
- Con kit di fissaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Descrizione tipo | ZSS997 |
Larghezza | 43 mm |
Altezza | 25,5 mm |
Lunghezza | 997 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1,250 kg |
Colore | Argento alluminio |
Materiale | Alluminio-plastica |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.