Barra filettata DIN 976, acciaio 8.8, forma A
DIN 976-1 acciaio 8.8, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-8.8-M5X1000
Cod. art. 09591105
EAN 4045727395011
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |