Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9
DIN 976-1, acciaio 10.9 forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-10.9-M14X1000
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre filettate possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M14 |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Colore di identificazione | Bianco perla RAL 1013 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |