Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

DIN 976-1, acciaio 10.9 forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-10.9-M30X1000

Cod. art. 0959000030

EAN 4038898678540

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Cod. art. 0959000030
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
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre filettate possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.


Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M30

Lunghezza (l1)

1000 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10.9

Superficie

Grezzo

Forma

A

Tipo filettatura

Filetto metrico

Colore di identificazione

Bianco perla RAL 1013