Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 976-1, acciaio 4.8 zincato, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-4.8-(A2K)-M14X2000

Cod. art. 0958014

EAN 4049557010328

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0958014

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M14

Lunghezza (l1)

2000 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Forma

A

Tipo filettatura

Filetto metrico