Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 976-1, acciaio 4.8 zincato, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-4.8-(A2K)-M2X1000

Cod. art. 09582

EAN 4049557074023

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 09582

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M2

Lunghezza (l1)

1000 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato

Forma

A

Tipo filettatura

Filetto metrico