Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 976-1 acciaio zincato 8.8, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-8.8-(A2K)-M12X2000

Cod. art. 5065812200

EAN 4065233013841

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 5065812200

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre filettate possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.


Acciaio 8,8 - giallo traffico RAL 1023

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

2000 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Forma

A

Tipo filettatura

Filetto metrico

Colore di identificazione

Giallo traffico RAL 1023