Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 976-1 acciaio zincato 8.8, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-8.8-(A2K)-M33X1000

Cod. art. 0959033

EAN 4038898368663

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0959033
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
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre filettate possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.


Acciaio 8,8 - giallo traffico RAL 1023

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M33

Lunghezza (l1)

1000 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8.8

Superficie

Zincato

Forma

A

Tipo filettatura

Filetto metrico

Colore di identificazione

Giallo traffico RAL 1023