Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 976-1 acciaio zincato 8.8, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-8.8-(A2K)-M39X1000
Cod. art. 0959039
EAN 4054458589712
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre filettate possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
Acciaio 8,8 - giallo traffico RAL 1023
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M39 |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Forma | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Colore di identificazione | Giallo traffico RAL 1023 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |