Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Acciaio inossidabile A2 DIN 976-1 forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M10X2000

Cod. art. 095400210

EAN 4047376718876

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Cod. art. 095400210
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
Barre filettate realizzate in acciaio inossidabile austenitico con classe di resistenza A2-70 e diametro nominale della filettatura d≥ 5 mm, da identificare su una facciata come acciaio A2. In alternativa alla designazione specificata, le barre possono essere rese identificabili su un'estremità con il colore verde traffico (RAL 6024).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Lunghezza (l1)

2000 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Forma

A

Tipo filettatura

Filetto metrico

Colore di identificazione

Verde traffico RAL 6024