Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filetto metrico ISO, acciaio inox A4

Acciaio inossidabile A4 DIN 976, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-A4/70-M10X100

Cod. art. 0953910100

EAN 4050382276063

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filetto metrico ISO, acciaio inox A4

Cod. art. 0953910100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Dal filetto M5 in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate a un'estremità (superficie frontale) con i seguenti colori.


A4 - Rosso fuoco RAL 3000

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M10

Lunghezza (l1)

100 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Forma

A