Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filetto metrico ISO, acciaio inox A4

Acciaio inossidabile A4 DIN 976, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-A4/70-M12X120

Cod. art. 0953912120

EAN 4049557112145

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filetto metrico ISO, acciaio inox A4

Cod. art. 0953912120
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
Dal filetto M5 in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate a un'estremità (superficie frontale) con i seguenti colori.


A4 - Rosso fuoco RAL 3000

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

120 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Forma

A