Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filetto metrico ISO, acciaio inox A4

Acciaio inossidabile A4 DIN 976, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-A4/70-M8X60

Cod. art. 095398 60

EAN 4054458335975

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filetto metrico ISO, acciaio inox A4

Cod. art. 095398 60

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Dal filetto M5 in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate a un'estremità (superficie frontale) con i seguenti colori.


A4 - Rosso fuoco RAL 3000

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

60 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Forma

A