Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filetto metrico ISO, acciaio inox A4
Acciaio inossidabile A4 DIN 976, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-A4/70-M8X70
Cod. art. 095398 70
EAN 4049557045412
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dal
A4 - Rosso fuoco RAL 3000
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 70 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |