Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Acciaio 4.8 DIN 976-1 forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-GR-4.8-M18X1000

Cod. art. 095018

EAN 4056808912850

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Cod. art. 095018
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
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.


Acciaio 4.8 - Nessuna colorazione


Acciaio 8.8 - Giallo traffico RAL 1023


Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013


A2 - Verde traffico RAL 6024


A4 - Rosso fuoco RAL 3000


CuZn (ottone) - Nessuna colorazione

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M18

Lunghezza (l1)

1000 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Grezzo

Forma

A

Tipo filettatura

Filetto metrico