Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8
Acciaio 4.8 DIN 976-1 forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-GR-4.8-M45X1000
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
Acciaio 4.8 - Nessuna colorazione
Acciaio 8.8 - Giallo traffico RAL 1023
Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013
A2 - Verde traffico RAL 6024
A4 - Rosso fuoco RAL 3000
CuZn (ottone) - Nessuna colorazione
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M45 |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |