Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8
Acciaio 4.8 DIN 976-1 forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-GR-4.8-M6X3000
Cod. art. 0950006
EAN 4048539990689
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
Acciaio 4.8 - Nessuna colorazione
Acciaio 8.8 - Giallo traffico RAL 1023
Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013
A2 - Verde traffico RAL 6024
A4 - Rosso fuoco RAL 3000
CuZn (ottone) - Nessuna colorazione
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 3000 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 4.8 |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |