Barra filettata DIN 976-1, ottone
Ottone DIN 976-1 forma A
BARRA FILETT. IN OTTONE DA 1MT. M 6
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.
- Acciaio 4.8 - Nessuna colorazione
- Acciaio 8.8 - Giallo traffico RAL 1023
- Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013
- A2 - Verde traffico RAL 6024
- A4 - Rosso fuoco RAL 3000
- CuZn (ottone) - Nessuna colorazione
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Normative | DIN 976 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |