Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976-1, ottone

Ottone DIN 976-1 forma A
BARRA FILETT. IN OTTONE DA 1MT. M12

Cod. art. 095112

EAN 4011231868655

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976-1, ottone

Cod. art. 095112
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
Dal diametro di filettatura M5, in alternativa all'indicazione della classe di resistenza, le barre possono essere contrassegnate su un'estremità (faccia) con i seguenti colori.


  • Acciaio 4.8 - Nessuna colorazione

  • Acciaio 8.8 - Giallo traffico RAL 1023

  • Acciaio 10.9 - Bianco perla RAL 1013

  • A2 - Verde traffico RAL 6024

  • A4 - Rosso fuoco RAL 3000

  • CuZn (ottone) - Nessuna colorazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

1000 mm

Normative

DIN 976

Materiale

Ottone

Superficie

Grezzo

Forma

A

Tipo filettatura

Filetto metrico