Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2
Acciaio inossidabile A2 DIN 976-1 forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M16X1000
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Barre filettate realizzate in acciaio inossidabile austenitico con classe di resistenza A2-70 e diametro nominale della filettatura d≥ 5 mm, da identificare su una facciata come acciaio A2. In alternativa alla designazione specificata, le barre possono essere rese identificabili su un'estremità con il colore verde traffico (RAL 6024).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M16 |
Lunghezza (l1) | 1000 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Colore di identificazione | Verde traffico RAL 6024 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |