Barra filettata DIN 976, acciaio inox A2-70, forma A
DIN 976, acciaio inox A2, forma A
BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M10X45
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 45 mm |
Normative | DIN 976-1 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Forma | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |