Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra filettata DIN 976
4.8U, zincato a caldo

Acciaio 4.8U zincato a caldo DIN 976-1
BARRA-FIL-DIN976-A-4.8U-(TZN)-M12X1000

Cod. art. 09587012

EAN 4050641821799

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Barra filettata DIN 976
4.8U, zincato a caldo

Cod. art. 09587012
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
Barre filettate conformi alla normativa DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica ISO (nota anche come conforme ISO)
Indicazione

Le barre filettate Würth sono prodotte in conformità alla normativa DIN 976-1 (forma A); il controllo della qualità viene eseguito dal laboratorio QS Würth.


Non vi è quindi alcun controllo esterno secondo gli standard edilizi. Barre filettate conformi agli standard edilizi possono essere fornite su richiesta.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazioneLe barre filettate sono prodotte con la filettatura sottodimensionata nella classe di tolleranza 6AZ prima del processo di zincatura.
Una volta zincate a caldo, le barre filettate sono conformi alla normativa ISO. Ovvero, sono adatte ai dadi zincati a caldo con tolleranza 6H.

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M12

Lunghezza (l1)

1000 mm

Normative

DIN 976-1

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

4.8

Superficie

Zincato a caldo

Forma

Tipo A

Tipo filettatura

Filetto metrico

Colore di identificazione

Blu